PIPELIFE - Durchführ. kompl/Dichtsatz 15/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-SET100EVO
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 13 .. 50 mm
Rohrdurchmesser - 13 .. 50 mm
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003209010406
Sonepar Artikelnummer
120030057
Hersteller Artikelnummer
RDS-SET100EVO
Hersteller Typ
RDS-SET100EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-SET100EVO
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
13 .. 50 mm
Rohrdurchmesser:
13 .. 50 mm
Länge:
300 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Max. Wandstärke:
300 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
100 mm
Druck:
1 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.888 kg


