PIPELIFE - Durchführ. kompl/Dichtsatz 50/125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-SET200EVO
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 50 .. 125 mm
Rohrdurchmesser - 50 .. 125 mm
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003209010413
Sonepar Artikelnummer
120030062
Hersteller Artikelnummer
RDS-SET200EVO
Hersteller Typ
RDS-SET200EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-SET200EVO
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
50 .. 125 mm
Rohrdurchmesser:
50 .. 125 mm
Länge:
300 mm
Montageart:
sonstige
Max. Wandstärke:
300 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
200 mm
Druck:
1 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
6.359 kg


