PIPELIFE - ECO-GT Geräteträger WDVS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ECO-GT
Werkstoff - Kunststoff
Isolierstärke - 50 .. 320 mm
Befestigungsfläche - sonstige
Mit Füll-Dämmstoffen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005555061965
Sonepar Artikelnummer
121116421
Hersteller Artikelnummer
ECO-GT
Hersteller Typ
ECO-GT
Hersteller Artikel Nr.:
ECO-GT
Werkstoff:
Kunststoff
Isolierstärke:
50 .. 320 mm
Befestigungsfläche:
sonstige
Mit Füll-Dämmstoffen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.376 kg


