PIPELIFE - Einbaugeh. Trafotun. IBTronicH120TT-0 Fermace Auslass Ø100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-97620401
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 50 W
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902926473
Sonepar Artikelnummer
120394503
Hersteller Artikelnummer
SP-97620401
Hersteller Typ
SP-97620401
Hersteller Artikel Nr.:
SP-97620401
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 W
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbaulänge:
308 mm
Einbaubreite:
150 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
106 mm
Min. Deckenstärke:
140 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.230 kg


