PIPELIFE - Einbaugehäuse IBT LED1 Fermacell Auslassöffnung bis100X100mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-98210001
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 15 W
Anwendung - für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902593705
Sonepar Artikelnummer
120422863
Hersteller Artikelnummer
SP-98210001
Hersteller Typ
SP-98210001
Hersteller Artikel Nr.:
SP-98210001
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
15 W
Anwendung:
für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser:
100 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
176 mm
Einbaubreite:
100 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
135 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.590 kg


