PIPELIFE - Einbaugehäuse IBT LED3 Fermacell Auslassöffnung bis200X300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-98220001
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 47 W
Anwendung - für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902593767
Sonepar Artikelnummer
120422865
Hersteller Artikelnummer
SP-98220001
Hersteller Typ
SP-98220001
Hersteller Artikel Nr.:
SP-98220001
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
47 W
Anwendung:
für Plattendecke
Max. Leuchtendurchmesser:
200 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
276 mm
Einbaubreite:
200 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
165 mm
Min. Deckenstärke:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.171 kg


