PIPELIFE - Einbaugehäuse IBTLED 1-O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-98210101
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 15 W
Anwendung - für Ortbeton
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902607891
Sonepar Artikelnummer
120774156
Hersteller Artikelnummer
SP-98210101
Hersteller Typ
SP-98210101
Hersteller Artikel Nr.:
SP-98210101
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
15 W
Anwendung:
für Ortbeton
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
177 mm
Einbaubreite:
125 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Min. Deckenstärke:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.318 kg


