Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PIPELIFE - Einbaugehäuse IBTronic H120-68 Auslassöffnung Ø68mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Einbaugehäuse IBTronic H120-68 Auslassöffnung Ø68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97600501

  • Geeignet für LED-Leuchten - Ja

  • Geeignet für Lampenleistung - 50 W

  • Anwendung - für Ortbeton

  • Max. Leuchtendurchmesser - 68 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902928668

Sonepar Artikelnummer

120232298

Hersteller Artikelnummer

SP-97600501

Hersteller Typ

SP-97600501

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97600501

Geeignet für LED-Leuchten:

Ja

Geeignet für Lampenleistung:

50 W

Anwendung:

für Ortbeton

Max. Leuchtendurchmesser:

68 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für HV-Leuchten:

Ja

Geeignet für NV-Leuchten:

Ja

Mit Betriebsgeräteraum:

Nein

Einbaulänge:

150 mm

Einbaubreite:

150 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

106 mm

Min. Deckenstärke:

140 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.230 kg

Einbaugehäuse IBTronic H120-68, Universelles Einbaugehäuse für Ortbeton oder Fertigteilbau, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten und Lautsprechern. Geeignet für Klebebefestigung und Gegenschalung, für die Installation in Decken ab 140 mm, Wandeinbau mit IBT Stützholmtechnik, mit Schutzart IP30, für Betoneinbau, bis 90°C, Halogenfrei, 150 x 150 x 106, Auslassöffnung: Ø 68 mm,