PIPELIFE - Einbaugehäuse IBTronic H120-P Fermacell Auslassöff. bis150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-97660401
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 50 W
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902966486
Sonepar Artikelnummer
120394494
Hersteller Artikelnummer
SP-97660401
Hersteller Typ
SP-97660401
Hersteller Artikel Nr.:
SP-97660401
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 W
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbaulänge:
280 mm
Einbaubreite:
255 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
130 mm
Min. Deckenstärke:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.800 kg


