Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Einzugschlitten für KS-LVR.../5

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Einzugschlitten für KS-LVR.../5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KS-LVS

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - grau

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Oberfläche poliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555223868

Sonepar Artikelnummer

120515470

Hersteller Artikelnummer

KS-LVS

Hersteller Typ

KS-LVS

Hersteller Artikel Nr.:

KS-LVS

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82057000

Gewicht:

2.800 kg

Einzugsschlitten für KS-LVR DN/OD 110-160