Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Elastische Abdichtmasse 620 ml

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Elastische Abdichtmasse 620 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SEALTAQ-620

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - beige

  • Inhalt - 620 ml

  • Nettogewicht - 650 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555019669

Sonepar Artikelnummer

120371006

Hersteller Artikelnummer

SEALTAQ-620

Hersteller Typ

SEALTAQ-620

Hersteller Artikel Nr.:

SEALTAQ-620

Ausführung:

sonstige

Farbe:

beige

Inhalt:

620 ml

Nettogewicht:

650 g

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

32149000

Gewicht:

0.650 kg

SEALTAQ ist eine dauerelastische Dichtmasse, verwendbar bei bereits starkem Wassereintritt, wasserdicht bis 0,3 bar, gasdicht bis 0,05 bar, in Kartusche zu 620 ml