Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Endfitting 16 bar, transp. LWL32

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Endfitting 16 bar, transp. LWL32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PLASSCOM-END32

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7296173175314

Sonepar Artikelnummer

120515449

Hersteller Artikelnummer

PLASSCOM-END32

Hersteller Typ

PLASSCOM-END32

Hersteller Artikel Nr.:

PLASSCOM-END32

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser:

32 mm

Halogenfrei:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.058 kg

Endfitting für LWL-Rohre, mit transparentem Körper und orangenen Überwurfmuttern, geeignet für einen Einblasdruck bis 16 bar, entspricht Asfinag PLaNT