Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Endtülle Kunststoff ohne Gewinde schwarz Ø25mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Endtülle Kunststoff  ohne Gewinde schwarz Ø25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TE25

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - stecken

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555152847

Sonepar Artikelnummer

120050951

Hersteller Artikelnummer

TE25

Hersteller Typ

TE25

Hersteller Artikel Nr.:

TE25

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

stecken

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Teilbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.003 kg

Endtülle aus PVC weich, schwarz, für metriche Rohre