Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Federsteckdeckel 70mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Federsteckdeckel 70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HW1170

  • Durchmesser - 85 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 74 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Blinddeckel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034338510968

Sonepar Artikelnummer

120371382

Hersteller Artikelnummer

HW1170

Hersteller Typ

HW1170

Hersteller Artikel Nr.:

HW1170

Durchmesser:

85 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

74 mm

Form:

rund

Ausführung:

Blinddeckel

Tiefe:

1 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Mit Kabelauslass:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

Nein

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.008 kg

Federsteckdeckel für Gerätedosen Ø 70mm, stabile, schlagzähe Kunststoffausführung, breite Klemmfeder, mit angeschrägtem Deckelrand für sauberen Abschluss zur Wand, Durchmesser Ø 92mm