PIPELIFE - Flex-Bogen DN110 m. Muffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSB-FLEX110M
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555027152
Sonepar Artikelnummer
120232334
Hersteller Artikelnummer
KSB-FLEX110M
Hersteller Typ
KSB-FLEX110M
Hersteller Artikel Nr.:
KSB-FLEX110M
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
110 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
3.000 kg


