PIPELIFE - Flex-Bogen DN160 m. Muffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KSB-FLEX160M
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555027190
Sonepar Artikelnummer
120232335
Hersteller Artikelnummer
KSB-FLEX160M
Hersteller Typ
KSB-FLEX160M
Hersteller Artikel Nr.:
KSB-FLEX160M
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
160 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Ausführung:
starr
Form:
außen und innen glatt
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
6.510 kg


