PIPELIFE - Flex mittel 16 HFF 3343-2 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HXMPLUS16
Werkstoff - Polyolefine
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 10.8 mm
Außendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022462016623
Sonepar Artikelnummer
120411174
Hersteller Artikelnummer
HXMPLUS16
Hersteller Typ
HXMPLUS16
Hersteller Artikel Nr.:
HXMPLUS16
Werkstoff:
Polyolefine
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
10.8 mm
Außendurchmesser:
16 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-25 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Ja
Mit Meter-Anzeige:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.062 kg


