PIPELIFE - Flex-Muffe20 zugfest Orange H´Frei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MO20
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - zugfest
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9005555525238
Sonepar Artikelnummer
120309744
Hersteller Artikelnummer
MO20
Hersteller Typ
MO20
Hersteller Artikel Nr.:
MO20
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
zugfest
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Farbe:
orange
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Sperrfunktion:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.007 kg


