PIPELIFE - Flex-Muffe25 zugfest Orange H´Frei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MO25
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - zugfest
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9005555525252
Sonepar Artikelnummer
120309745
Hersteller Artikelnummer
MO25
Hersteller Typ
MO25
Hersteller Artikel Nr.:
MO25
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
zugfest
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Farbe:
orange
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Sperrfunktion:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.009 kg


