PIPELIFE - Fliesenbohrer 6/150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-FB6/150
Geeignet für Beton - Nein
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Schneidenlänge - 5.15 mm
Aufnahmesystem - zylindrische Steckachse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555009585
Sonepar Artikelnummer
120836852
Hersteller Artikelnummer
P-FB6/150
Hersteller Typ
P-FB6/150
Hersteller Artikel Nr.:
P-FB6/150
Geeignet für Beton:
Nein
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Schneidenlänge:
5.15 mm
Aufnahmesystem:
zylindrische Steckachse
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Glas:
Nein
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Schaftdurchmesser:
4.9 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Steckachse mit flachem Ende:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.030 kg


