PIPELIFE - Frontteil FT68R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-98206801
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Frontteil
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.069 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902607839
Sonepar Artikelnummer
120774158
Hersteller Artikelnummer
SP-98206801
Hersteller Typ
SP-98206801
Hersteller Artikel Nr.:
SP-98206801
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Frontteil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.069 kg
Frontteil zur Verwendung mit IBTLED 1-O Einbaugehäuse für Ortbeton, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten, max. Einbauhöhe für Leuchten, Lautsprecher, Melde- und Rufsystemen 100mm, LED, IP30, Betoneinbau, Halogenfrei, 145 x 145 x 27, Innendurchmesser, 68 mm