PIPELIFE - Frontteil FT75R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-98207501
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Frontteil
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.067 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902630271
Sonepar Artikelnummer
120774157
Hersteller Artikelnummer
SP-98207501
Hersteller Typ
SP-98207501
Hersteller Artikel Nr.:
SP-98207501
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Frontteil
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.067 kg
Frontteil zur Verwendung mit IBTLED 1-O Einbaugehäuse für Ortbeton, zum Einbau von NV/HV/LED-Leuchten, max. Einbauhöhe für Leuchten, Lautsprecher, Melde- und Rufsystemen 100mm, LED, IP30, Betoneinbau, Halogenfrei, 145 x 27 x 145, Innendurchmesser, 75 mm