PIPELIFE - Fundamentrohr 250/1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FMR250/1000
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - starr
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005555021839
Sonepar Artikelnummer
120146907
Hersteller Artikelnummer
FMR250/1000
Hersteller Typ
FMR250/1000
Hersteller Artikel Nr.:
FMR250/1000
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
248 mm
Außendurchmesser:
290 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Rohrinnenfarbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172190
Gewicht:
3.265 kg


