PIPELIFE - Fundamentrohr 300/1500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FMR300/1500
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - starr
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555021938
Sonepar Artikelnummer
120384804
Hersteller Artikelnummer
FMR300/1500
Hersteller Typ
FMR300/1500
Hersteller Artikel Nr.:
FMR300/1500
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
297 mm
Außendurchmesser:
346 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Rohrinnenfarbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172190
Gewicht:
5.527 kg


