PIPELIFE - Gehäuse IBTronic H120-P-O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-97610401
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 50 .. 150 W
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902926411
Sonepar Artikelnummer
120515463
Hersteller Artikelnummer
SP-97610401
Hersteller Typ
SP-97610401
Hersteller Artikel Nr.:
SP-97610401
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
50 .. 150 W
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
120 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Nein
Einbaulänge:
150 mm
Einbaubreite:
150 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
151 mm
Min. Deckenstärke:
180 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.150 kg


