PIPELIFE - Gehäuse IBTronic XL Drillbox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-97680101
Geeignet für LED-Leuchten - Ja
Geeignet für Lampenleistung - 0 .. 50 W
Anwendung - für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser - 68 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902967421
Sonepar Artikelnummer
120394495
Hersteller Artikelnummer
SP-97680101
Hersteller Typ
SP-97680101
Hersteller Artikel Nr.:
SP-97680101
Geeignet für LED-Leuchten:
Ja
Geeignet für Lampenleistung:
0 .. 50 W
Anwendung:
für Ortbeton
Max. Leuchtendurchmesser:
68 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für HV-Leuchten:
Ja
Geeignet für NV-Leuchten:
Ja
Mit Betriebsgeräteraum:
Ja
Einbaulänge:
280 mm
Einbaubreite:
255 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
92 mm
Min. Deckenstärke:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.979 kg


