Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Halbrohr Muffenabzweig 30° 50/50

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Halbrohr Muffenabzweig 30° 50/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KKHRMA50/50-30

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - wasserdicht

  • Winkel - 30 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031051046217

Sonepar Artikelnummer

120515460

Hersteller Artikelnummer

KKHRMA50/50-30

Hersteller Typ

KKHRMA50/50-30

Hersteller Artikel Nr.:

KKHRMA50/50-30

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

wasserdicht

Winkel:

30 °

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.665 kg

Halbrohr Muffenabzweiger 30° für LWL, gas- und wasserdicht bis 0,5 bar