Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Halbrohr Muffenabzweig 90° 50/50

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Halbrohr Muffenabzweig 90° 50/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KKHRMA50/50-90

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - wasserdicht

  • Winkel - 90 °

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031051009830

Sonepar Artikelnummer

120515414

Hersteller Artikelnummer

KKHRMA50/50-90

Hersteller Typ

KKHRMA50/50-90

Hersteller Artikel Nr.:

KKHRMA50/50-90

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

wasserdicht

Winkel:

90 °

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.685 kg

Halbrohr Muffenabzweiger 90° für LWL, gas- und wasserdicht bis 0,5 bar, Länge 300mm