PIPELIFE - HALOVOLT Flex32 leicht h`frei hgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HXL32
Werkstoff - sonstige
Biegeverhalten - biegsam
Innendurchmesser - 24 mm
Außendurchmesser - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555473553
Sonepar Artikelnummer
120183186
Hersteller Artikelnummer
HXL32
Hersteller Typ
HXL32
Hersteller Artikel Nr.:
HXL32
Werkstoff:
sonstige
Biegeverhalten:
biegsam
Innendurchmesser:
24 mm
Außendurchmesser:
32 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Nein
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-25 .. 105 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Mit Meter-Anzeige:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
0.092 kg


