PIPELIFE - Hand-Kartuschenpresse für STOPAQ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FN1000
Werkstoff - Metall
Griff klappbar - Nein
Volumen Kartusche - 310 .. 620 ml
PU-Schaum-Pistole - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555226838
Sonepar Artikelnummer
120114087
Hersteller Artikelnummer
FN1000
Hersteller Typ
FN1000
Hersteller Artikel Nr.:
FN1000
Werkstoff:
Metall
Griff klappbar:
Nein
Volumen Kartusche:
310 .. 620 ml
PU-Schaum-Pistole:
Nein
Nachtropfsperre:
Nein
Max. Kartuschendurchmesser:
50 mm
Max. Kartuschenlänge:
370 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
82073090
Gewicht:
1.000 kg


