Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Handkartuschenpresse f. 310ml Drifil/Fiwa

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Handkartuschenpresse f. 310ml Drifil/Fiwa

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FN1010

  • Werkstoff - Metall

  • Griff klappbar - Nein

  • Volumen Kartusche - 310 ml

  • PU-Schaum-Pistole - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555296879

Sonepar Artikelnummer

120232355

Hersteller Artikelnummer

FN1010

Hersteller Typ

FN1010

Hersteller Artikel Nr.:

FN1010

Werkstoff:

Metall

Griff klappbar:

Nein

Volumen Kartusche:

310 ml

PU-Schaum-Pistole:

Nein

Nachtropfsperre:

Nein

Max. Kartuschendurchmesser:

50 mm

Max. Kartuschenlänge:

215 mm

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.510 kg

Handkartuschenpresse für 310 ml DRIFIL/NOFIRNO