PIPELIFE - HHW-Deckel mit Haken zu Deckendose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-92710001
Durchmesser - 90 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 68 mm
Form - rund
Ausführung - Deckel mit Haken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555169791
Sonepar Artikelnummer
120050847
Hersteller Artikelnummer
SP-92710001
Hersteller Typ
SP-92710001
Hersteller Artikel Nr.:
SP-92710001
Durchmesser:
90 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
68 mm
Form:
rund
Ausführung:
Deckel mit Haken
Tiefe:
1.8 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Ja
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.024 kg


