PIPELIFE - HW 2-fach Gerätedose 68/47

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HW9062
Montageart - Hohlwand
Form - rund
Ausführung - Doppel
Tiefe - 47 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4034338915756
Sonepar Artikelnummer
120371371
Hersteller Artikelnummer
HW9062
Hersteller Typ
HW9062
Hersteller Artikel Nr.:
HW9062
Montageart:
Hohlwand
Form:
rund
Ausführung:
Doppel
Tiefe:
47 mm
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Gerätedose
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
71 mm
Breite:
68 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Ja
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
20 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Anzahl der Einführungen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.048 kg


