PIPELIFE - HW 2-fach Gerätedose F90 74/54mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HW9062F90
Montageart - Hohlwand
Form - sonstige
Ausführung - Doppel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034338914070
Sonepar Artikelnummer
120389836
Hersteller Artikelnummer
HW9062F90
Hersteller Typ
HW9062F90
Hersteller Artikel Nr.:
HW9062F90
Montageart:
Hohlwand
Form:
sonstige
Ausführung:
Doppel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
74 mm
Tiefe:
54 mm
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Gerätedose
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Länge:
148 mm
Breite:
74 mm
Innentiefe:
50 mm
Für Anzahl Geräteeinsätze:
2
Befestigung der Geräte:
schrauben
Mit Schrauben:
Ja
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Nein
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14.4 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Anzahl der Einführungen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung Deckel:
ohne
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
E90
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Nein
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Nein
Spezielle Anwendung:
Brandschutz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.178 kg


