Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - HW Abzweigkasten WD 120mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - HW Abzweigkasten WD 120mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HW9073WD

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034338903371

Sonepar Artikelnummer

120371380

Hersteller Artikelnummer

HW9073WD

Hersteller Typ

HW9073WD

Hersteller Artikel Nr.:

HW9073WD

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

120 mm

Tiefe:

64 mm

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Nein

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Nein

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Ja

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Ja

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Spezielle Anwendung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.068 kg

Hohlwand Abzweigdose mit Durchstoßmembran, winddicht, flammidrig, Ausführung mit Metallkralle, mit vermontierten Geräteschrauben, Schutzart IP30, VDE geprüft, Bohrloch Ø 120 mm, orange, Tiefe 64 mm, Lieferumfang inkl. Schraubdeckel weiß