Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - HW Gerätedose 68/47mm - 25mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - HW Gerätedose 68/47mm - 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E860

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034338920798

Sonepar Artikelnummer

120554563

Hersteller Artikelnummer

E860

Hersteller Typ

E860

Hersteller Artikel Nr.:

E860

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Tiefe:

47 mm

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Gerätedose

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.021 kg

Hohlwand Gerätedose, flammidrig, Ausführung mit Metallkralle, mit vermontierten Geräteschrauben, Ausbrechöffnungen für Rohre 2xM20 und 2xM25, Geräteschraubenabstand 60 mm, Schutzart IP30,Bohrloch Ø 68 mm, orange, Tiefe 48 mm