Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - HW Gerätedose 68/61mm - 25mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - HW Gerätedose 68/61mm - 25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E870

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034338920781

Sonepar Artikelnummer

120554564

Hersteller Artikelnummer

E870

Hersteller Typ

E870

Hersteller Artikel Nr.:

E870

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Tiefe:

61 mm

Farbe:

orange

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Gerätedose

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Nein

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20/25 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

4

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.024 kg

Hohlwand Gerätedoseverbindungsdose, flammidrig, Ausführung mit Metallkralle, mit vermontierten Geräteschrauben,Ausbrechöffnungen für Rohre 2xM20 und 2xM25, Geräteschraubenabstand 60 mm, Schutzart IP30, VDE geprüft, Bohrloch Ø 68 mm, orange, Tiefe 61 mm