PIPELIFE - HW Gerätedose F90 68/50mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HW9063EI
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034338961234
Sonepar Artikelnummer
121367667
Hersteller Artikelnummer
HW9063EI
Hersteller Typ
HW9063EI
Hersteller Artikel Nr.:
HW9063EI
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.022 kg
Hohlwand Brandschutz-Gerätedose für Standardfräsloch 68mm, Feuerwiderstandsklasse EI120, Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dämmwolle, gegenüberliegender Einbau möglich, Zulassung ETA, direkter Schutz bei Rauchentstehung, erhält Schallschutzfunktion der Wand, Werkzeuglose Kabel- und Rohreinführung, 2K Technik, Ausführung mit Metallkralle, mit vormontierten Geräteschrauben, Tiefe 50mm, Bohrloch Ø 68mm, hochfester, temperaturbeständiger Spezialkunststoff, Kabel- und Rohreinführungen: 2 x M25, 2 x 3 x 1,52, 2 x 3 x 2,52