PIPELIFE - HW Gerätedose F90 68/62mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HW9064EI
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 0.024 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034338961272
Sonepar Artikelnummer
121367668
Hersteller Artikelnummer
HW9064EI
Hersteller Typ
HW9064EI
Hersteller Artikel Nr.:
HW9064EI
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.024 kg
Hohlwand Brandschutz-Gerätedose für Standardfräsloch 68mm, Feuerwiderstandsklasse EI120, Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dämmwolle, gegenüberliegender Einbau möglich, Zulassung ETA, direkter Schutz bei Rauchentstehung, erhält Schallschutzfunktion der Wand, Werkzeuglose Kabel- und Rohreinführung, 2K Technik, Ausführung mit Metallkralle, mit vormontierten Geräteschrauben, Tiefe 62mm, Bohrloch Ø 68mm, hochfester, temperaturbeständiger Spezialkunststoff, Kabel- und Rohreinführungen: 2 x M25, 2 x 3 x 1,52, 2 x 3 x 2,52