PIPELIFE - HW Gerätedose HFF 68/47mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H-HW9063
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39259080
Gewicht - 0.022 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034338961159
Sonepar Artikelnummer
121367666
Hersteller Artikelnummer
H-HW9063
Hersteller Typ
H-HW9063
Hersteller Artikel Nr.:
H-HW9063
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.022 kg
Hohlwand Gerätedose, halogenfrei, flammidrig, Ausführung mit Metallkralle, mit vermontierten Geräteschrauben, Ausbrechöffnungen für Rohre und Leitungen, Geräteschraubenabstand 60 mm, Schutzart IP30, VDE geprüft, Bohrloch Ø 68 mm, weiß, Tiefe 47 mm