Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - HW LAN Dosen 68mm, halogenfrei

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - HW LAN Dosen 68mm, halogenfrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E5100HF

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034338922297

Sonepar Artikelnummer

120554568

Hersteller Artikelnummer

E5100HF

Hersteller Typ

E5100HF

Hersteller Artikel Nr.:

E5100HF

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Tiefe:

60 mm

Farbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Gerätedose

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Nein

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8 .. 11 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

3

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Ja

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.030 kg

Mit der E5100HF LAN HW Dose ist eine fachgerechte Verlegung von Netzwerkkabeln gemäß der DIN EN50173 möglich. Durch die Innovative Form der LAN Dose und der gezielte Einsatz der 2K Technik liefert die Lan Dose die perfekte Lösung für den unkomplizierten Anschluss bei höchster Qualität. HW LAN Dosen mit 3 Einführungen für LAN Kabel, garantiert winddicht, halogenfrei, anreihbar, Schutzart IP30, Bohrloch Ø 68mm, weiß/grau