Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - HW-Lochfraeser 68,5 mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - HW-Lochfraeser 68,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-92516801

  • Durchmesser - 68 mm

  • Schnitttiefe - 30 mm

  • Randversenker - Nein

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902399659

Sonepar Artikelnummer

120050841

Hersteller Artikelnummer

SP-92516801

Hersteller Typ

SP-92516801

Hersteller Artikel Nr.:

SP-92516801

Durchmesser:

68 mm

Schnitttiefe:

30 mm

Randversenker:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

sonstige

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82077090

Gewicht:

0.350 kg

HW-Lochfräser HW LFR-68, Lochfräser mit Feder für Platinenauswurf, Frästiefe bis 30 mm, Durchmesser 68 mm Ø