Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PIPELIFE - HW-Lochfraeser 74 mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - HW-Lochfraeser 74 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-92517401

  • Durchmesser - 74 mm

  • Schnitttiefe - 30 mm

  • Randversenker - Nein

  • Geeignet für Gipskarton - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902399666

Sonepar Artikelnummer

120050842

Hersteller Artikelnummer

SP-92517401

Hersteller Typ

SP-92517401

Hersteller Artikel Nr.:

SP-92517401

Durchmesser:

74 mm

Schnitttiefe:

30 mm

Randversenker:

Nein

Geeignet für Gipskarton:

Ja

Aufnahmesystem:

sonstige

Zentrierbohrer-Durchmesser:

8 mm

Geeignet für Holz:

Ja

Geeignet für Kunststoff:

Ja

Geeignet für glasfaserverstärkten Kunststoff:

Ja

Geeignet für Aluminium:

Nein

Geeignet für Messing:

Nein

Geeignet für Edelstahl:

Nein

Geeignet für Gusseisen:

Nein

Geeignet für Buntmetalle:

Nein

Geeignet für Stahl:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82077090

Gewicht:

0.342 kg

HW-Lochfräser HW LFR-74, Lochfräser mit Feder für Platinenauswurf, Frästiefe bis 30 mm, Durchmesser 74 mm Ø