Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - HWD-Abzweigkasten eckig mit Randeckel Tiefe=72mm 235x205mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - HWD-Abzweigkasten eckig mit Randeckel Tiefe=72mm 235x205mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-92800301

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rechteckig

  • Ausführung - sonstige

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902170371

Sonepar Artikelnummer

120050850

Hersteller Artikelnummer

SP-92800301

Hersteller Typ

SP-92800301

Hersteller Artikel Nr.:

SP-92800301

Montageart:

Hohlwand

Form:

rechteckig

Ausführung:

sonstige

Bestückung:

ohne

Tiefe:

72 mm

Farbe:

grün

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Verbindungsdose/-kasten

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Nein

Länge:

235 mm

Breite:

205 mm

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Transparenter Deckel:

Nein

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.363 kg

Abzweigkasten HWK 3, Hohlwand-Abzweigkästen, flammwidrig, für Plattenstärken von 7 bis 35 mm, inklusive weißem Verschlussdeckel , mit Schutzart IP30, VDE geprüft , 235 x 205 x 72 mm, mit Bohrschablone für 68 mm Bohrlöcher