Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - HWD-Auslassdose Tiefe=40mm Ø35mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - HWD-Auslassdose Tiefe=40mm Ø35mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-92404001

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Bestückung - ohne

  • Durchmesser - 35 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902170050

Sonepar Artikelnummer

120050836

Hersteller Artikelnummer

SP-92404001

Hersteller Typ

SP-92404001

Hersteller Artikel Nr.:

SP-92404001

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

35 mm

Tiefe:

40 mm

Farbe:

grün

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

sonstige

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Nein

Innentiefe:

40 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

1

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Nein

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.014 kg

Auslassdose HW 040, Hohlwand-Auslassdose, flammwidrig, für Leuchtenauslässe nach VDE 0100, für Plattenstärken von 1 bis 30 mm, Schraubabstand 27 mm, inklusive weißem Verschlussdeckel , mit Schutzart IP30 , 40 x 35 x , Bohrloch Ø 35mm, 40mm tief