Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - HWD-Gerätedose winddicht Tiefe=50mm Ø68mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - HWD-Gerätedose winddicht  Tiefe=50mm Ø68mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-92035001

  • Montageart - Hohlwand

  • Form - rund

  • Ausführung - Einzel

  • Bestückung - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902170562

Sonepar Artikelnummer

120023365

Hersteller Artikelnummer

SP-92035001

Hersteller Typ

SP-92035001

Hersteller Artikel Nr.:

SP-92035001

Montageart:

Hohlwand

Form:

rund

Ausführung:

Einzel

Bestückung:

ohne

Durchmesser:

68 mm

Tiefe:

50 mm

Farbe:

grün

Schutzart (IP):

IP30

Bauform:

Gerätedose

Mit drehbarem Ring:

Nein

Koppelbar:

Ja

Innentiefe:

48 mm

Für Anzahl Geräteeinsätze:

1

Befestigung der Geräte:

schrauben

Mit Schrauben:

Ja

Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:

Ja

Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:

Nein

Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:

Nein

Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:

Nein

Für Rohrdurchmesser:

20 mm

Rohrarretierung:

Nein

Rohrverriegelung optional:

Nein

Einführung von hinten:

Ja

Anzahl der Einführungen:

4

Anzahl der mitgelieferten Tüllen:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

ohne

Transparenter Deckel:

Ja

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

Nein

Funktionserhalt:

ohne

Mit Abschirmung:

Nein

Luftdicht:

Ja

Polzahl der Klemme:

0

Klemme lagefixiert:

Nein

Leuchtenhakenbefestigung:

Nein

Stutzen:

ohne

Spezielle Anwendung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.030 kg

Gerätedose HW 050 WD, Hohlwand-Gerätedose, flammwidrig, Universaldose für Plattenstärken von 1 bis 40 mm, mit angespritzten, patentierten Kombibrücken und Lochwerkzeug, Geräteschraubenabstand 60 mm , mit Schutzart IP30, VDE geprüft , 50 x 68 x , mit geschlossenen Membran-Einführungen, Bohrloch Ø 68mm, 50mm tief