Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - I-Rohr 50 h´frei EN 2342-1 HF hgr

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - I-Rohr 50 h´frei EN 2342-1 HF hgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H-TRL50M

  • Werkstoff - sonstige

  • Biegeverhalten - starr

  • Innendurchmesser - 46.1 mm

  • Außendurchmesser - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Standardartikel

EAN

8712603064052

Sonepar Artikelnummer

120113593

Hersteller Artikelnummer

H-TRL50M

Hersteller Typ

H-TRL50M

Hersteller Artikel Nr.:

H-TRL50M

Werkstoff:

sonstige

Biegeverhalten:

starr

Innendurchmesser:

46.1 mm

Außendurchmesser:

50 mm

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Ausführung flammwidrig:

Ja

Mit Muffe:

Ja

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Betriebstemperatur:

-25 .. 90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Nein

Mit Meter-Anzeige:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

39172390

Gewicht:

0.310 kg

Starres Elektroinstallationsrohr für leichte mechanische Beanspruchung, hellgrau ähnlich RAL 7035, einseitig gemufft, glatt, aus halogenfreiem Spezialkunststoff. Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-21, halogenfrei nach ÖVE/ÖNORM EN 50267-2-1/-2-2, Klassifizierung EN 2342 1, Scheiteldruckfestigkeit > 320N, Temperaturbereich -25° bis +90°C, Lieferlänge 3m Stangen, Verwendung, Isolier- und Montagerohr für Auf- und Unterputzinstallation, besonders zu empfehlen für Wohnhausanlagen, Bürogebäuden, Hotel- und Schulbauten sowie Krankenhäuser