PIPELIFE - I-Rohr gemufft 20 EN 2221-1 hgr 2mStg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TRL20M/2
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 17.8 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
74 Meter
Standardartikel
EAN
9005555438644
Sonepar Artikelnummer
120159837
Hersteller Artikelnummer
TRL20M/2
Hersteller Typ
TRL20M/2
Hersteller Artikel Nr.:
TRL20M/2
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
17.8 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Maschinen- und Anlageninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-5 .. 60 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Mit Meter-Anzeige:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39172310
Gewicht:
0.082 kg


