Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - IBT-Alu-Nagel glatt

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - IBT-Alu-Nagel glatt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97924301

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsstift

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902210404

Sonepar Artikelnummer

120050897

Hersteller Artikelnummer

SP-97924301

Hersteller Typ

SP-97924301

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97924301

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungsstift

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76161000

Gewicht:

0.009 kg

Nagel NA-AL/gl, Befestigungsmittel für Holz- / Kunststoffschalung, für Ortbeton- bzw. Schüttbetonbauweise auf der Holzschalung, bei extremer Belastung 2 Nägel verwenden, 40 x x , Aluminium-Nagel, 40 mm lang, glatt,