PIPELIFE - IBT-Feuchtraum-Deckel U71

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-97910201
Durchmesser - 80 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 68 mm
Form - rund
Ausführung - Blinddeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902210152
Sonepar Artikelnummer
120050881
Hersteller Artikelnummer
SP-97910201
Hersteller Typ
SP-97910201
Hersteller Artikel Nr.:
SP-97910201
Durchmesser:
80 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
68 mm
Form:
rund
Ausführung:
Blinddeckel
Tiefe:
2.5 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Ja
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg


